Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SEMPERIT, SEMPERSTAR II - Vinylhandschuh, Stärke 1,2mm, doppelt, cat.3, gelb, Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
SEMPERIT, SEMPERSTAR II - Vinylhandschuh, Stärke 1,2mm, doppelt, cat.3, gelb, Gr. 7
Artikel-Nr.:  514AS-2314-7
Hersteller:  Sempermed
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • sempermed®
  • Chemikalienschutzhandschuh aus Vinyl
  • besonders dicke und strapazierfähige Qualität
  • gerader Rand
  • Innenbeflockung aus Baumwolle
  • gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
  • strukturierte Finger- und Handfläche
  • besonders hautfreundlich
  • frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
  • speziell für die Industrie und Landwirtschaft entwickelt
  • Norm: EN 388 / EN 374/2 / EN 374/3
  • Cat. 3
  • Handflächenstärke: ca. 1,2 mm (doppelt gemessen)
  • Länge: ca. 31 cm
  • Größen: 7, 8, 9, 10
  • Farbe: gelb
... > verpackung24 > Handschutz > Vinylhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Einweghandschuh
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
12
€ 9,90*
€ 3,54*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG