Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TOYAMA - KEVLAR-Nahtlose Feinstrick-Handschuhe, CE-cat.2, stronghand, Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
TOYAMA - KEVLAR-Nahtlose Feinstrick-Handschuhe, CE-cat.2, stronghand, Gr. 7
Artikel-Nr.:  514AS-2246-7
Hersteller:  Stronghand
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • stronghand®
  • Mittelstrick,nahtlos
  • idealer Schnittschutz
  • auch als Unterziehhandschuhe verwendbar
  • sehr gute Passform
  • atmungsaktiv
  • beidseitig tragbar
  • Strickbund
  • Norm: EN 388/EN 407
  • Material: KEVLAR®
  • Größen: 7, 8, 9, 10
... > verpackung24 > Handschutz > nahtlose Feinstrick-Strickhandsc
Weitere Suchbegriffe: Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Handschuhe, Strickhandschuhe, Feinhandschuh, Feinstrick
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
12
€ 9,90*
€ 6,91*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG