Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAKATA - KEVLAR-Nahtlose Feinstrick-Handschuhe, 5 Finger, stronghand, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von verpackung24
SAKATA - KEVLAR-Nahtlose Feinstrick-Handschuhe, 5 Finger, stronghand, Gr. 10
Artikel-Nr.:  514AS-2245-10
Hersteller:  Stronghand
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • stronghand®
  • Grobstrick, nahtlos
  • idealer Schnittschutz
  • auch als Unterziehhandschuhe verwendbar
  • sehr gute Passform
  • atmungsaktiv
  • beidseitig tragbar
  • Strickbund
  • Norm: EN 388/EN 407
  • Material: KEVLAR®/Paraaramid
  • Größen: 8, 10
... > verpackung24 > Handschutz > nahtlose Feinstrick-Strickhandsc
Weitere Suchbegriffe: Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Handschuhe, Strickhandschuhe, Feinhandschuh, Feinstrick
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
verpackung24
3 Tage
12
Frei Haus
€ 8,28*
Preise von verpackung24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von verpackung24
Versand von verpackung24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von verpackung24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG