Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung DIN A3, 420 x 310 x 10 mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung DIN A3, 420 x 310 x 10 mm braun
Kalenderverpackung DIN A3, 420 x 310 x 10 mm braun
Artikel-Nr.:
     514-6145
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     6145
EAN/GTIN:
     4049428042823
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackung 420 x 310 x 10 mm braun

  • Format für DIN A3 passend
  • Innenabmessung 420 x 310 x 10 mm
  • Wellpappe Außenfarbe: braun
  • 1.100 Stück pro Palette
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,72*
      
    Preis gilt ab 1.100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 280 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 280 Stück
    € 1,06*
    € 1,26
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,72*
    € 0,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.