Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

HDPE Müllsack 600 x 700 mm 7my transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE Müllsack 600 x 700 mm 7my transparent
HDPE Müllsack 600 x 700 mm 7my transparent
Artikel-Nr.:
     514-5983
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049428041666
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

HDPE Müllsack 600 x 700 mm 7my transparent

    HDPE Müllack 600 x 700 mm 7my transparent
  • ca. 60 Liter
  • Qualität Universal
  • stärkenreduzierte Folie aus Neumaterial
  • 50 Stück auf einer Rolle
  • 2000 Stück im Karton
    Weitere Suchbegriffe: kunststoffsack 60 l, Müllbeutel, Müllsäcke, Mülltüten, Mülltaschen, Müllsack, Mülltüte, Müll, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfall
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,52*
      
    Preis gilt ab 80 Kartons
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 93,58*
    € 111,36
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 80,13*
    € 95,35
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Karton
    ab 80 Kartons
    € 35,52*
    € 42,27
    pro Karton
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2014 Mercateo AG