Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent 600 x 0,10 mm / 250m; 100 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent 600 x 0,10 mm / 250m; 100 my
Schlauchfolie, transparent 600 x 0,10 mm / 250m; 100 my
Artikel-Nr.:
     514-4801
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4801
EAN/GTIN:
     4049428031254
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my 600mmx250m
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent 600 x 0,10 mm / 250m; 100 my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 600 mm
  • Umfang : 1200 mm
  • Stärke : 100 my
  • Laufmeter 250m
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,71*
€ 196,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,38*
€ 190,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 138,17*
€ 164,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,80*
€ 144,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,93*
€ 128,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,50*
€ 114,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.