Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 51,70 L, WS: 31mm, 3 St./VE, 470x325x545mm(AM), 410x260x485mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 51,70 L, WS: 31mm, 3 St./VE, 470x325x545mm(AM), 410x260x485mm(IM)
Bio-Styroporbox 51,70 L, WS: 31mm, 3 St./VE, 470x325x545mm(AM), 410x260x485mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2072
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2072
EAN/GTIN:
     4049428010761
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 51,70 L, WS: 31mm, 3 St./VE, 470x325x545mm(AM), 410x260x485mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 470 x 325 x 545 mm
  • Innenabmessung ca. 410 x 260 x 485 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 31 mm
  • Volumen 51,7 Liter
  • Gewicht 620 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox50Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 33 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 63 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 93 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,65*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,25*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,03*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,60*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 6,02*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.