Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 46,83 L, WS: 27mm, 3 St./VE, 545x345x380mm(AM), 495x295x320mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 46,83 L, WS: 27mm, 3 St./VE, 545x345x380mm(AM), 495x295x320mm(IM)
Bio-Styroporbox 46,83 L, WS: 27mm, 3 St./VE, 545x345x380mm(AM), 495x295x320mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2070
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2070
EAN/GTIN:
     4049428010747
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 46,83 L, WS: 27mm, 3 St./VE, 545x345x380mm(AM), 495x295x320mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 545 x 345 x 380 mm
  • Innenabmessung ca. 495 x 295 x 320 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 27 mm
  • Volumen 46,83 Liter
  • Gewicht 400 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox40Liter, Styroporbox45Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 33 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 63 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 93 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,66*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,15*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,01*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,57*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 5,99*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,70*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.