Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 26,26 L, WS: 28mm, 8 St./VE, 480x365x255mm(AM), 420x305x205mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 26,26 L, WS: 28mm, 8 St./VE, 480x365x255mm(AM), 420x305x205mm(IM)
Bio-Styroporbox 26,26 L, WS: 28mm, 8 St./VE, 480x365x255mm(AM), 420x305x205mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2067
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2067
EAN/GTIN:
     4049428010716
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 26,26 L, WS: 28mm, 8 St./VE, 480x365x255mm(AM), 420x305x205mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 480 x 365 x 255 mm
  • Innenabmessung ca. 420 x 305 x 205 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 28 mm
  • Volumen 26,26 Liter
  • Gewicht 345 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 8 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 8 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box 26,26 l, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox25Liter, Styroporbox30Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 168 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,31*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,65*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,11*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,64*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 6,01*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,72*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.