Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 18,75 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 400x350x350mm(AM), 300x250x250mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 18,75 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 400x350x350mm(AM), 300x250x250mm(IM)
Bio-Styroporbox 18,75 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 400x350x350mm(AM), 300x250x250mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2066
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2066
EAN/GTIN:
     4049428010709
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 18,75 L, WS: 50mm, 3 St./VE, 400x350x350mm(AM), 300x250x250mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 400 x 350 x 350 mm
  • Innenabmessung ca. 300 x 250 x 250 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 50 mm
  • Volumen 18,75 Liter
  • Farbe weiß
  • VE = 3 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 3 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox15Liter, Styroporbox20Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 21 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 63 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,69*
Ähnlich
verpackung24
2065
ab € 10,17*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,03*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,50*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 5,97*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,70*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.