Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 17,93 L, WS: 28mm, 10 St./VE, 480x365x185mm(AM), 420x305x140mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 17,93 L, WS: 28mm, 10 St./VE, 480x365x185mm(AM), 420x305x140mm(IM)
Bio-Styroporbox 17,93 L, WS: 28mm, 10 St./VE, 480x365x185mm(AM), 420x305x140mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2065
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2065
EAN/GTIN:
     4049428010693
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 17,93 L, WS: 28mm, 10 St./VE, 480x365x185mm(AM), 420x305x140mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 480 x 365 x 185 mm
  • Innenabmessung ca. 420 x 305 x 140 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 28 mm
  • Volumen 17,93 Liter
  • Gewicht 315 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 10 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 10 Stück möglich!

!!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox15Liter, Styroporbox20Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 110 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 288 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2061
ab € 8,30*
Ähnlich
verpackung24
2063
ab € 7,69*
Ähnlich
verpackung24
2066
ab € 19,25*
Ähnlich
verpackung24
2067
ab € 10,03*
Ähnlich
verpackung24
2068
ab € 18,50*
Ähnlich
verpackung24
2058
ab € 5,97*
Ähnlich
verpackung24
2072
ab € 15,70*
Ähnlich
verpackung24
2060
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.