Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 4,60 L, WS. 46mm, 20 St./VE, 265x265x245mm(AM), 175x175x150mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 4,60 L, WS. 46mm, 20 St./VE, 265x265x245mm(AM), 175x175x150mm(IM)
Bio-Styroporbox 4,60 L, WS. 46mm, 20 St./VE, 265x265x245mm(AM), 175x175x150mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2057
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2057
EAN/GTIN:
     4049428010617
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 4,60 L, WS. 46mm, 20 St./VE, 265x265x245mm(AM), 175x175x150mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 265 x 265 x 245 mm
  • Innenabmessung ca. 175 x 175 x 150 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 46 mm
  • Volumen 4,60 Liter
  • Gewicht 240 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 20 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 20 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styroporbox 4,60 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox5Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 220 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 288 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,48*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,94*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 3,96*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,37*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,77*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,50*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.