Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Palettenaufsatz Typ 63, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatz Typ 63, 39 kg
Palettenaufsatz Typ 63, 39 kg
Artikel-Nr.:
     514-1886
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4049428009314
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatzrahmen

Produktdetails:

  • Ladefläche 1200 x 1000 mm
  • Gewicht 29 kg
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Paletten, Stapelgestelle für Paletten, Lager- und Transportbehälter, Gitter-Aufsatzrahmen für Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 62, 4-fach Stapelung, 18,5 kg
verpackung24
1876
ab € 107,80*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 62, 4-fach Stapelung, 17 kg
verpackung24
1877
ab € 114,18*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, 24 kg, 1200 x 1000 mm
verpackung24
1883
ab € 131,94*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, 24 kg, 1200 x 800 mm
verpackung24
1887
ab € 133,20*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, 26 kg
verpackung24
1880
ab € 111,62*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 62, 4-fach Stapelung, 19 kg
verpackung24
1878
ab € 114,18*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 62, 4-fach Stapelung, 23 kg
verpackung24
1879
ab € 125,63*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, 31 kg
verpackung24
1885
ab € 120,56*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, 28 kg
verpackung24
1884
ab € 114,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG