Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 30 my, 500mm x 1050 lfm, 150%


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 30 my, 500mm x 1050 lfm, 150%
Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 30 my, 500mm x 1050 lfm, 150%
Artikel-Nr.:
     514-12844
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     12844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Stretchfolie-Maschinenstretchfolie 30 my

  • Breite: 500 mm, Länge: 1050 m/Rolle
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Farbe: transparent
  • 38 Rollen = 1 Palette = ca. 608 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolie-Maschinenstretchfolie, Stretchfolie-Maschinenstretchfolien, Stretchwickelmaschinenzubehör, Stretchfolien, Maschinen-Stretchfolien, Zubehör, Zubehöre, Strechfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 152.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 304 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Kilogramm
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kilogramm
ab 608 Kilogramm
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kilogramm
ab 1216 Kilogramm
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kilogramm
ab 1520 Kilogramm
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kilogramm
ab 1824 Kilogramm
€ 1,95*
€ 2,32
pro Kilogramm
ab 3040 Kilogramm
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kilogramm
ab 152000 Kilogramm
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.