Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 800 x 1,0 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schaumfolie 800 x 1,0 mm
Schaumfolie 800 x 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     514-12577
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     12577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaumfolie 800 mm breit

  • Stärke: 1,0 mm, 500 lfm/ Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie rolle, packschaum, Schaumfolien, schaumfolie, Schutzfolie, weiche Folie, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 64,06*
€ 76,23
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.