Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 400 mm, 2,0mm x 250 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schaumfolie 400 mm, 2,0mm x 250 lfm
Schaumfolie 400 mm, 2,0mm x 250 lfm
Artikel-Nr.:
     514-12575
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     12575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE-Schaumfolie 400 mm breit

  • Stärke: 2,0 mm, 250 lfm/ Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie rolle, packschaum, Schaumfolien, schaumfolie, Schutzfolie, weiche Folie, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG