Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Natron Papier auf Rolle, 75 cm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Natron Papier auf Rolle, 75 cm breit
Natron Papier auf Rolle, 75 cm breit
Artikel-Nr.:
     514-1130
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1130
EAN/GTIN:
     4049428001264
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
kraftpapier 80g

Produktdetails:

  • Natron Papier auf Rolle
  • 75 cm breit
  • 80 g/m2,
  • 18kg die Rolle

Papier findet viele Einsatzmöglichkeiten in der heutigen Büro- und Produktionswelt. Ob zum Drucken klassisches Kopierpapier oder zum Umverpacken Natronkraftpapier auf Secare Rollen. Selbst zur Hohlraumpolsterung werden Schrenzpapier, Durckausschuss-Papiere und Seidenpapier verwendet.

Weitere Suchbegriffe: Papier Natronkraftpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Packpapiere, Pack-Papiere, Pack-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Natron Papier auf Rolle, 100 cm breit
verpackung24
1131
ab € 34,29*
Ähnlich
Natron Papier auf Rolle, 125 cm breit
verpackung24
1132
ab € 41,47*
Ähnlich
Natron Papier auf Rolle, 50 cm breit
verpackung24
1129
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG