Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Schlauchfolie blau-transparent 200 x 0,10 mm / 200 m / 100 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
VCI Schlauchfolie blau-transparent 200 x 0,10 mm / 200 m / 100 my
VCI Schlauchfolie blau-transparent 200 x 0,10 mm / 200 m / 100 my
Artikel-Nr.:
     514-10855
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     10855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antikorrosion Schlauchfolie
Korrosionsschutz Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie

VCI Schlauchfolie blau-transparent 200 x 0,10 mm / 200 m

  • Flachliegende Breite: 200 mm
  • Umfang: 400 mm
  • Durchmesser: ca. 127,38 mm
  • Stärke: 100 my
  • Druck: "VCI-2000 + Resy-Smybol"
  • blau-transparent
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 200mm breit rollenlänge 200m, folienschlauch, schlauchfolie 100 my, vci, schlauchfolie, folie, Korrosionsschutz, vci-folie, Schutzschlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,5029* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 211,28*
€ 251,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,13*
€ 177,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,16*
€ 171,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,86*
€ 140,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 114,55*
€ 136,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,58*
€ 119,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.