Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 500x700x250 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-9666811
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666811
EAN/GTIN:
     4028177803787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 500x700x250 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803787
Herstellerartikelnummer:
9666811
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666811
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666811, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666811
Höhe:
700.000
Tiefe:
250.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 161,46*
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 166,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,35*
€ 166,50*
€ 5,95*
ab € 142,52*
€ 168,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,30*
€ 169,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 9,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.