Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 182x180x111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9518.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9518.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9518000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9518000
EAN/GTIN:
     4028177139657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 182x180x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139657
Herstellerartikelnummer:
9518000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009518000
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9518000, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9518000
Höhe:
180.000
Tiefe:
111.000
Breite:
182.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 26,35*
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 27,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 27,18*
€ 5,95*
ab € 20,81*
€ 27,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9548000
ab € 6,38*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,31*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.