Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 180x110x111mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9515000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9515000
EAN/GTIN:
     4028177139534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 180x110x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139534
Herstellerartikelnummer:
9515000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009515000
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9515000, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9515000
Höhe:
110.000
Tiefe:
111.000
Breite:
180.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 24,17*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 20,895*
€ 24,295*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,285*
€ 24,775*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 21,945*
€ 25,615*
Lager 513
unbekannt
0,5
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 85,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Packungen
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Packung
1 Packung
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,70*
€ 88,893
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 37,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Packungen
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,76*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.