Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anreihzwinge horizontal, für TS/TS TS/PS, Stahlguss, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     513-8800400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800400
EAN/GTIN:
     k.A.
Anreihzwinge, horizontal, für TS/TS, TS/PS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Für Montage an den horizontalen Schrankprofilen., Stahlguss, Verzinkt, Für Montage an den horizontalen Schrankprofilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Farbe:
sonstige
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
k.A.
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,45*
€ 6,95*
ab € 9,26*
€ 10,97*
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 11,42*
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 11,77*
€ 6,50*
ab € 10,25*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8450680
ab € 2.514,72*
Sonstiges
Rittal
8806580
ab € 482,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG