Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7980.148
Rittal DK 7980.148
Artikel-Nr.:
     513-7980148
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7980148
EAN/GTIN:
     4028177325234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener, Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x38 mm, 48 V (DC)
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
48.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
48.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
48.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
48.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84149000
GTIN:
4028177325234
Herstellerartikelnummer:
7980148
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007980148
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
48 V (DC)7980148, DK LÜFTERERWEITERUNGSSATZ 48V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7980148
Höhe:
119.000
Tiefe:
38.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
119.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,89*
€ 62,86*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 62,88*
€ 4,00*
ab € 49,65*
€ 64,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,05*
€ 64,80*
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7980100
ab € 40,75*
Ähnlich
Rittal
7980000
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.