Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS Montagestege, für innere Montageebene BT 400 mm und Tür B 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Artikel-Nr.:
     513-4309000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4309000
EAN/GTIN:
     4028177098510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Türsteg
19" Türsteg
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, AX für innere Montagebene: für B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177098510
Herstellerartikelnummer:
4309000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004309000
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4309000, TS MONTAGESTEG FÜR EBENE INNEN
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4309000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Rack Zubehör, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 67,99*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,22*
€ 69,59*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,27*
€ 70,79*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,43*
€ 70,97*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,70*
€ 71,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,99*
€ 80,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,50*
€ 79,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,81*
€ 73,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,60*
€ 70,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.