Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3382600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3382600
EAN/GTIN:
     4028177380028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 380 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177380028
Herstellerartikelnummer:
3382600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003382600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3382600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3382600
Höhe:
417.000
Tiefe:
380.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,72*
€ 1.673,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.611,50*
€ 1.724,45*
€ 53,00*
ab € 1.631,23*
€ 1.745,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.635,90*
€ 1.750,12*
8 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.644,02*
€ 1.758,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,05*
€ 1.990,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,46*
€ 1.956,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,82*
€ 1.894,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,72*
€ 1.859,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 9,01*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 79,53*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 15,68*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 308,55*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 26,50*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 27,37*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 83,05*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 83,29*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 85,68*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 74,91*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 95,51*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 161,59*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,5475*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.