Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 750 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3361500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361500
EAN/GTIN:
     4028177429536
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 0,85 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 280 x 550 x 280 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429536
Herstellerartikelnummer:
3361500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003361500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3361500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3361500
Höhe:
550.000
Tiefe:
280.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
280.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
850.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.143,06*
€ 1.272,61*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,11*
€ 1.272,62*
Frei Haus
ab € 1.136,95*
€ 1.306,08*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 1.186,77*
€ 1.317,81*
€ 5,95*
ab € 1.188,97*
€ 1.327,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,62*
€ 1.514,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,90*
€ 1.485,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,62*
€ 1.425,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,74*
€ 1.389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,11*
€ 1.357,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,97*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,35*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,39*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,35*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,97*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,13*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,62*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.