Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Chiller für Wasser - Rittal SK 3335.640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     513-3335640
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 3335.640
EAN/GTIN:
     4028177642850
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler

Chiller für Wasser - Rittal SK 3335.640

Chiller für Wasser, TopTherm, Farbe: RAL 7035, Lieferumfang: Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür.
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Art des Kühlmediums:
Wasser
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei DC:
400 V
Breite:
1205 mm
Höhe:
2000 mm
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
25 W
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Spannungsart:
AC
Tiefe:
805 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.597,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG