Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm NEMA 4 X Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3305504
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305504
EAN/GTIN:
     4028177384354
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 230 v
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 405 x 1020 x 358 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177384354
Herstellerartikelnummer:
3305504
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003305504
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3305504, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3305504
Höhe:
1020.000
Tiefe:
358.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
405.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.116,06*
€ 3.288,51*
€ 53,00*
ab € 3.262,33*
€ 3.430,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.271,77*
€ 3.440,14*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.286,25*
€ 3.456,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,98*
€ 3.596,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.288,51*
€ 3.913,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.236,82*
€ 3.851,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.157,95*
€ 3.757,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.123,92*
€ 3.717,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.116,06*
€ 3.708,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,08*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 284,81*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,95*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 78,18*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,00*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.