Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Kühlgerät in Querformat, Wandanbau, 300 W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-3302300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3302300
EAN/GTIN:
     4028177429796
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, Querformat, 0,30 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 525 x 340 x 153 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429796
Herstellerartikelnummer:
3302300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003302300
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3302300, SK RTT KÜHLGERÄT WAND QUER 30
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3302300
Höhe:
340.000
Tiefe:
153.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
525.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 766,16*
€ 844,13*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,68*
€ 870,78*
Frei Haus
ab € 809,88*
€ 902,48*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 819,20*
€ 902,49*
€ 5,95*
ab € 825,78*
€ 909,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,78*
€ 1.036,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,64*
€ 1.031,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,85*
€ 1.000,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,68*
€ 946,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,35*
Zubehör
Rittal
3286110
ab € 11,45*
Zubehör
Rittal
3301608
ab € 18,82*
Zubehör
Rittal
3286120
ab € 51,93*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.