Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 540/590 m3/h, 230V,50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Rittal SK 3243.600
Artikel-Nr.:
     513-3243600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243600
EAN/GTIN:
     4028177652477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652477
Herstellerartikelnummer:
3243600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3243600, SK EMV-Filterlüfter 550m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243600
Höhe:
323.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 251,22*
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 256,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,11*
€ 258,69*
€ 5,95*
ab € 233,16*
€ 261,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,70*
€ 262,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,08*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,19*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 97,04*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,604*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 3,66*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,72*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,31*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 132,61*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.