Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 225 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3241.124 Abdeckblende
Rittal SK 3241.124 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3241124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241124
EAN/GTIN:
     4028177652019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 225 m³/h, 24 V (DC), BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652019
Herstellerartikelnummer:
3241124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003241124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3241124, SK Filterlüfter 230m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3241124
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 199,66*
Frei Haus
ab € 173,41*
€ 204,41*
1 Tag
26
€ 6,40*
ab € 178,31*
€ 204,42*
€ 5,95*
ab € 179,81*
€ 205,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,08*
€ 206,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,93*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 13,77*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,17*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 123,11*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 120,23*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,866*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 37,84*
Zubehör
Rittal
3182125
ab € 44,52*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,756*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,41*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,13*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,10*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.