Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3239.124 Abdeckblende
Rittal SK 3239.124 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3239124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239124
EAN/GTIN:
     4028177651845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651845
Herstellerartikelnummer:
3239124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3239124, SK Filterlüfter 105m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239124
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,96*
€ 131,74*
€ 6,78*
ab € 109,85*
€ 133,04*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 133,05*
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 134,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,81*
€ 134,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,91*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,08*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,05*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,89*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,22*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 32,60*
Zubehör
Rittal
3181125
ab € 39,16*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,17*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,49*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,28*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.