Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100/115 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3239.100
Rittal SK 3239.100
Artikel-Nr.:
     513-3239100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239100
EAN/GTIN:
     4028177651814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651814
Herstellerartikelnummer:
3239100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239100, SK Filterlüfter 105m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239100
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,61*
€ 98,18*
€ 5,95*
ab € 81,76*
€ 98,20*
€ 6,78*
ab € 82,35*
€ 98,90*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 99,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,90*
€ 101,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,88*
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 20,01*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,08*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,31*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 123,07*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,89*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,22*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 32,60*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,37*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,18*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.