Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 52/63 m3/h, 230 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3238.600 Staubfilter
Rittal SK 3238.600 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     513-3238600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238600
EAN/GTIN:
     4028177652439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652439
Herstellerartikelnummer:
3238600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3238600, SK EMV-Filterlüfter 55m³/h 23
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238600
Höhe:
148.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 172,31*
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 175,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,87*
€ 177,07*
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 178,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,20*
€ 179,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238200
ab € 17,68*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,93*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,25*
Zubehör
Rittal
3238060
ab € 63,34*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,60*
Zubehör
Rittal
3238055
ab € 10,38*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3238066
ab € 3,426*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,38*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,27*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,20*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.