Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 52 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3238.124 Abdeckblende
Rittal SK 3238.124 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3238124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238124
EAN/GTIN:
     4028177651722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651722
Herstellerartikelnummer:
3238124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3238124, SK Filterlüfter 55m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238124
Höhe:
148.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,18*
€ 107,05*
€ 6,78*
ab € 90,04*
€ 108,09*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 108,10*
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 108,75*
1 Tag
150
€ 6,40*
ab € 93,33*
€ 112,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238200
ab € 17,68*
Zubehör
Rittal
3238020
ab € 10,55*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,93*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,25*
Zubehör
Rittal
3322705
ab € 74,89*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,60*
Zubehör
Rittal
3322720
ab € 24,88*
Zubehör
Rittal
3238055
ab € 10,38*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,38*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.