Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, 4000W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     513-3210100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
rittal wärmetauscher
Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn), Farbe: grau, Lieferumfang: Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste); Bohrschablone; Dichtmatte; Befestigungsmaterial, Beschreibung: Leistungsklassen 1.875 - 4.000 W. Zum Einsatz in rauhen Umgebungen. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
4000 W
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 513
k.A.
Frei Haus
€ 963,31*
€ 6,95*
€ 1.015,75*
Frei Haus
€ 1.054,94*
13 Tage
k.A.
€ 5,90*
€ 1.059,30*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.130,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,31*
€ 1.146,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8801330
ab € 59,16*
Zubehör
Rittal
8801.350
ab € 63,88*
Zubehör
Rittal
8801310
ab € 53,00*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 59,96*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 45,48*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 45,76*
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 7,27*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 18,72*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 58,84*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 129,30*
Zubehör
Rittal
4127.010
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG