Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfiltermatte 5St. für SK 3243-45, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3173100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3173100
EAN/GTIN:
     4028177038134
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3243…./3244…./3245…. BHT: 289 x 289 x 17 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56039390
GTIN:
4028177038134
Herstellerartikelnummer:
3173100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003173100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3173100, SK Filtermatte für SK 3243/44/45
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3173100
Höhe:
289.000
Tiefe:
17.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
289.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,604*
€ 4,844*
2 Tage
1480
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,06*
€ 5,46*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,62*
€ 12,65*
1 Tag
82
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 18,53*
€ 24,85*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,70*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,844*
€ 5,76436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,784*
€ 5,69296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,654*
€ 5,53826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,374*
€ 5,20506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.