Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster, Edelstahl, mit 130°-Scharnieren und Dichtung, BHT 522x600x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-2793560
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2793560
EAN/GTIN:
     4028177149656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
FT Sichtfenster, BHT: 522x600x38 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177149656
Herstellerartikelnummer:
2793560
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002793560
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2793560, FT SICHTFENSTER 1.4301 BH=520X600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2793560
Höhe:
600.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
38.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
522.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,49*
€ 371,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,18*
€ 382,64*
€ 5,95*
ab € 344,52*
€ 387,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,24*
€ 388,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 347,30*
€ 390,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.