Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2500530 Orange
Rittal 2500530 Orange
Rittal 2500530 Orange
Artikel-Nr.:
     513-2500530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500530
EAN/GTIN:
     4028177811362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177811362
Herstellerartikelnummer:
2500530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500530
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500530, SZ Durchgangsverdraht
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500530
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal anschlussleitung, Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 11,90*
€ 6,78*
ab € 8,83*
€ 12,02*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,03*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 9,16*
€ 12,46*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.