Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2500.450 Internes Stromkabel 1 m
Rittal 2500.450 Internes Stromkabel 1 m
Rittal 2500.450 Internes Stromkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     513-2500450
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500450
EAN/GTIN:
     4028177809147
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177809147
Herstellerartikelnummer:
2500450
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500450
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500450, SZ Durchgangsverdraht
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500450
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,42*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,944*
€ 7,854*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,062*
€ 8,012*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 45,00*
ab € 6,26*
€ 8,27*
23 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,33*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.