|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 513-2446000 Herst.-Nr.: SZ 2446.000 EAN/GTIN: 4028177023185 |
| |
|
|  |  |
 | CD-/Diskettenbox - Rittal SZ 2446.000 CD-/Diskettenbox, Farbe: RAL 7033 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Schaltplantasche | Befestigung selbstklebend: | false | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 7033 | Transparent: | false | Werkstoff: | Metall |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 513 | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 18,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 19,42* | € 22,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,90* | € 23,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 20,33* | € 24,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 20,51* | € 24,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 513 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 513 |  | Versand: Lager 513 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|