Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Montage-Element, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25mm, Länge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SG 2374.000
Rittal SG 2374.000
Rittal SG 2374.000
Artikel-Nr.:
     513-2374000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2374000
EAN/GTIN:
     4028177219786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, L: 110 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177219786
Herstellerartikelnummer:
2374000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002374000
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
2374000, SG SIGNALSÄULE FUß MIT INTEGR. ROHR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2374000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 18,63*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 18,65*
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 19,31*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 14,09*
€ 19,31*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 14,20*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2368001
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.