Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 9 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1939.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1939.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1939200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1939200
EAN/GTIN:
     4028177012820
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 9 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012820
Herstellerartikelnummer:
1939200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001939200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Artikelbezeichnung:
1939200, EL 19" FRONTPLATTE 9HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1939200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 50,36*
Lager 513
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 49,22334*
€ 54,59334*
3
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 57,69667*
3
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 60,02*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 45,00*
ab € 54,67667*
€ 60,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,59334*
€ 64,96607
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,49334*
€ 60,08707
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,22334*
€ 58,57577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 163,78002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.