Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 4 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1934200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934200
EAN/GTIN:
     4028177012745
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 4 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012745
Herstellerartikelnummer:
1934200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001934200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Artikelbezeichnung:
1934200, EL 19" FRONTPLATTE 4HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1934200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,96334*
€ 29,08334*
3
€ 5,46*
ab € 26,36334*
€ 30,76334*
3
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 31,37*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 45,00*
ab € 27,76334*
€ 32,43334*
4 Tage
9
3
€ 5,80*
ab € 28,80667*
€ 33,65667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,08334*
€ 34,60917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34334*
€ 32,53857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06334*
€ 31,01537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96334*
€ 29,70637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 87,25002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 23,01*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.