Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 610x430x300 mm, Höhe hinten 601mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1320.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1320.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1320600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1320600
EAN/GTIN:
     4028177567665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 610x430(H1)x601(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177567665
Herstellerartikelnummer:
1320600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001320600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1320600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1320600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
610.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 456,53*
€ 510,52*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,01*
€ 510,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,60*
€ 526,59*
€ 53,00*
ab € 477,40*
€ 533,08*
3 Tage
2
€ 69,00*
ab € 475,56*
€ 534,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2549510
ab € 2,60*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,29*
Zubehör
Rittal
5001080
ab € 10,50*
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 46,46*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Rittal
8612400
ab € 23,80*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 20,26*
Zubehör
Rittal
4000250
ab € 197,39*
Zubehör
Rittal
4000240
ab € 180,55*
Zubehör
Rittal
2549600
ab € 2,89*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,78*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,36*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,45*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,27*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.