Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 610x650x210 mm, Höhe hinten 769mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1310.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1310.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1310600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1310600
EAN/GTIN:
     4028177567610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 610x650(H1)x769(H2)x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177567610
Herstellerartikelnummer:
1310600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001310600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1310600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1310600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
610.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,70*
€ 569,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,91*
€ 586,74*
€ 53,00*
ab € 532,87*
€ 593,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 535,31*
€ 595,58*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 539,43*
€ 598,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,04*
€ 677,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,82*
€ 670,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,44*
€ 652,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,20*
€ 635,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,70*
€ 606,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2549510
ab € 2,62*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,41*
Zubehör
Rittal
5001080
ab € 10,47*
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 46,41*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Rittal
4000250
ab € 196,28*
Zubehör
Rittal
4000240
ab € 181,21*
Zubehör
Rittal
2549600
ab € 2,91*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,24*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 18,07*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,27*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,62*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,40*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,36*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.