Produktinformationen von GfS_Technik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-994111 Herst.-Nr.: 994111 EAN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Der GfS EH-Türwächter an Panikstangen mit Voralarm und Fremdeinspeisung Das Prinzip In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter die Panikstange, die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Durch das komplette Herunterdrücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüssels wieder quittiert werden kann. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächters verkabelt weiterzuleiten. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite. Lieferumfang: - EH-Türwächter für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
- Farbe: langnachleuchtend (NL)
- 1x Voralarm
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter für Panikstangen, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, Paniktür, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901456 | € 58,00* | € 69,02 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901881 | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901884 | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991371 | € 44,50* | € 52,96 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991373 | € 54,50* | € 64,86 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991381 | € 47,00* | € 55,93 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991383 | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 906000 | € 40,00* | € 47,60 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 830032 | € 47,00* | € 55,93 |
|  |  |
|
 |
|
|