Produktinformationen von GfS_Technik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-994110 Herst.-Nr.: 994110 EAN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Der GfS EH-Türwächter an Panikstangen mit Voralarm und Fremdeinspeisung Das Prinzip In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter die Panikstange, die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Panikstange den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Panikstange verstummt der Alarm wieder. Durch das komplette Herunterdrücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüssels wieder quittiert werden kann. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächters verkabelt weiterzuleiten. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite. Lieferumfang: - EH-Türwächter für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
- Standardfarbe RAL 6029 (grün)
- 1x Voralarm
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter für Panikstangen, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, Paniktür, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901455 | € 48,00* | € 57,12 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901880 | € 50,00* | € 59,50 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901883 | € 50,00* | € 59,50 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991370 | € 44,50* | € 52,96 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991372 | € 54,50* | € 64,86 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991380 | € 47,00* | € 55,93 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991382 | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 906000 | € 40,00* | € 47,60 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 830032 | € 47,00* | € 55,93 |
|  |  |
|
 |
|
|