Produktinformationen von GfS_Technik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-994011 Herst.-Nr.: 994011 EAN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Der GfS EH-Türwächter an Panikstangen mit Fremdeinspeisung Das Prinzip In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter die Panikstange, die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das Drücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüssels wieder quittiert werden kann. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächters verkabelt weiterzuleiten.Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite. Lieferumfang: - EH-Türwächter für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
- Farbe: langnachleuchtend (NL)
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x 9V Batterie
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter für Panikstangen, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, Paniktür, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901456 | € 58,00* | € 69,02 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901881 | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901884 | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991371 | € 44,50* | € 52,96 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991373 | € 54,50* | € 64,86 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991381 | € 47,00* | € 55,93 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991383 | € 57,00* | € 67,83 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 906000 | € 40,00* | € 47,60 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 830032 | € 47,00* | € 55,93 |
|  |  |
|
 |
|
|