Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, grün
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, grün
Artikel-Nr.:
     510-991370
Herst.-Nr.:
     991370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte

Gekröpfte Montageplatte für den EH-Türwächter an Panikstangen (30 mm, DIN rechts)

Bei der Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an Glasrahmentüren benötigt man eine gekröpfte Montageplatte. Diese montiert man auf dem Rahmen, je nach Tür DIN rechts oder DIN links. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung der richtigen Montageplatte.

Das Montageset besteht aus:

  • 2x Montageplatten:
    1. Platte zur Montage auf dem Rahmen
    2. Platte zur Montage des EH-Türwächters
  • Ausführung: 30 mm Versatz, DIN rechts
  • Farbe: grün (RAL 6029)
  • 4x Schrauben zur Befestigung
  • 2x Kerbstifte
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte Montageplatte, Montagematerial, Befestigung, EH-Türwächter, Türwächterzubehör, Panikstangenzubehör, Panikstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,50*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 23,25* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN links, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
€ 46,50*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN links, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
€ 56,50*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
€ 56,50*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN links, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
€ 49,00*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN links, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
€ 59,00*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
€ 49,00*
Ähnlich
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
€ 59,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG